TYROLIT DCC Disques pour sciage à sec 125x2x22,23 STANDARD béton

Réf.: 34500110
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34500110
EAN / GTIN 9009013032979
Réf. fabricant 34500110
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Béton, béton armé, produits en béton, matériaux durs, etc.

Avantage(s):

  • Très bonne capacité de coupe grâce au système auto-affûtant composé de grains de diamant de haute qualité dans une liaison optimale
  • Très bon effet de refroidissement et évacuation des copeaux pour une durée de vie et une longévité accrues
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Matière(s):

  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour le traitement du béton, de la chape, de l’asphalte, du crépi et du grès
  • Convient jusqu’à Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d’angle courantes et à partir de Ø 300 mm pour toutes les tronçonneuses courantes (également pour la coupe à l’eau)
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
Connectez-vous