Leírás:
A PRÉMIUM CERABOND X fíber tárcsa tökéletes az acél és rozsdamentes acél nagy igénybevételt jelentő csiszolási munkáihoz. A kerámia gabonának és az egyedülálló kötési rendszernek köszönhetően ezek a szerszámok hosszú idő alatt magas eltávolítási arányt érnek el. A különösen kemény felületeken történő durva csiszolási alkalmazásokhoz a CERAND X sorozat száltárcsái az első választás. Most már felhasználóbarát és szerszámbarát tartóban is kapható.
Jellemző:
- Halmazállapot: FIBER lemez
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: CA-P94 V CA120
- Méret (D x H / ESZKÖZ): 180 x 22 / 4 mm
- Átmérő: 180 mm
- Furat: 22 mm
- Gabonaméret: 120.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Az egyedülálló szemcseszerkezetnek köszönhetően a leggyorsabb eltávolítás
- Következetes agresszivitás
- A hűtőrétegnek köszönhetően a legmagasabb élettartam
Felhasználás:
- Durva csiszolási munkákhoz, valamint acél és rozsdamentes acélból készült kemény felületek rozsda eltávolításához és sorjázásához
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Durva csiszolási munkákhoz, valamint kemény acél- és rozsdamentes acélfelületek rozsdamentesítéséhez és csiszolásához.
Ajánlás:
- 24/36/40/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
- 80/120 szemcseméret a befejezéshez
Különlegességek:
- Tökéletes acél és rozsdamentes acél
- Maximális eltávolítás
- Maximális élettartam a speciális hűtőrétegnek köszönhetően