SCD 048-113-060 IXC20 IC908 Tömör keményfém fúrószár belső hűtőfolyadék csatornákkal, fúrásmélység 20xD, ISO-K anyagok megmunkálásához

Cikkszám: 3444100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3444100
EAN / GTIN 7291075559880
Gyártó száma 3444100

Leírás

Leírás:

Keményfém fúró, fúrótokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP), hűtőfolyadék-áttétel, irány (KÉZ) jobb, furatátmérő (DC) 4,8 mm, fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 160 mm, vágóélek száma (NOF) 2, fúrótokmány hossza (LCF) 120 mm, teljes hossz (OAL) 4,8 mm, hasznos hossz (LU) 113 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • furatátmérő (DC): 4,8 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Metrikus 4,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Rögzítőrúd hossza (LCF): 120 mm
  • Fogak száma 2
  • teljes hossz (OAL): 160 mm
  • Szár átmérőjének tűrése (TCDMM): h6
  • szárhossz (LS): 36 mm
  • befogószár kör
  • hasznos hossz (LU): 113 mm