PENTA 17N250NX080RS IC1008 5 élű forgácsoló lapok nagy pontosságú bemetszéses és leválasztó alkalmazásokhoz, valamint vállmegmunkáláshoz

Cikkszám: 3441931
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3441931
EAN / GTIN 7291075583502
Gyártó száma 3441931

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,08 mm, vágási mélység, max. (CDX) 4 mm, vágási szélesség (CW) 2,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,08 mm
  • Vágási mélység, max. (CDX): 4 mm
  • Vágási szélesség (CW): 2,5 mm
  • Vágási szélesség tűrés (+/-) (CWTOL): 0,02 mm
  • Max. hornyolás előtolás (fg(max)): 0,11 mm/fordulat
  • Min. előtolás hornyolás (fg(min)): 0,03 mm/fordulat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz