Száraz magfúró 62x150xM16 mm TGD

Cikkszám: 34418373
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34418373
EAN / GTIN 9003173035429
Gyártó száma 34418373

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES 50124BI GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 62 x 150 x M16 mm
  • Átmérő: 62 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Magfúrás