Csempefúró paraffin töltettel DDT 8x80xHEX PREMIUM csempék/kerámia

Cikkszám: 34393072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34393072
EAN / GTIN 9003173012079
Gyártó száma 34393072
L-szám L50140 2075

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 8 - 2 - 10
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 8 x 80 x hatlapú mm
  • Átmérő: 8 mm
  • Vastagság: 80 mm
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Pontos fúrás élkitörések nélkül.
  • Maximális fúrási kényelem