Kivitel:
- Nagy forgács- és szennyeződés-gyűjtő köztes terek.
- Olajjal és emulziókkal szemben ellenálló filc.
Alaptest: Polisztirolból/polisztirénből (PS) készültLényegesen stabilabb és alaktartóbb, mint a fa, így nagy pontosságú.
- Hőmérséklet ingadozás esetén sem változik az alak/méret.
- Páratartalom ingadozás esetén sem változik az alak/méret.
- A fa nem jó alap egy precíziós tisztítóhoz, amelynek nagyon pontosan gyártott gépalkatrészekhez kell illeszkednie.
A PS újrahasznosítható.
- Granulálás > Préselés > Tömörítés.
- Folyamatban vannak a degradáció értéknövelő újrahasznosítására, azaz a fontos vegyi anyagok hulladékból történő visszanyerésére irányuló projektek.
Problémamentesebb, mint a kemény PVC.
- A PVC súlyos egészségügyi és környezeti problémákat okoz a termeléstől az ártalmatlanításig (bölcsőtől a sírig).
- A PVC az üzemekben gyakran tiltott.
Tisztítószalagok kiváló minőségű vlies szalagokbólNagyobb nedvszívó képesség
- Jobb tisztítás, mint más anyagoknál.
- Hosszabb élettartam - a köztes terek elnyelik a szennyeződéseket. A vlies részecskék nem kopnak.
- A szerszámok és a szerszámbefogók nem szennyezettek.
- Az orsó és a szerszámbefogó kapcsolódásának illesztési pontossága nem csökken.
Alaktartóbb, mint a bőr.
- A bőr szerves, ezért nem homogén a szerkezete és az élettartama.
- A bőr a hőmérséklet/páratartalom ingadozásaira az alak/méret változásával reagál.
- Ennek eredményeként a bőrcsíkok le is válhatnak az alaptestről.
A vlies tisztítható.
- Speciális tisztítószerekkel a vlies megtisztítható a zsír- és olajmaradványoktól.
- A kiváló minőségű alaptestet és a biztonságos ragasztást ez nem támadja meg.
Alakzáró és biztonságosan ragasztott kapcsolódásNagy oldalirányú erőt képes felvenni.
- A vlies csíkok barázdáltak, és így a ragasztó erőzárása mellett alakzáróak.
Agresszív emulziókhoz is alkalmas.
- A speciális ragasztó ellenáll az agresszív emulzióknak is.
Csúszásmentes, ergonomikus nyelekTökéletes kezelhetőség.
- Csúszásmentes, így biztonságos és könnyen használható.
- A terméktől függően poligon nyelekkel vagy csúszásmenetes kialakítással.
Előny:
Műanyag kivitel, alaktartó, ezáltal nagy pontosságot biztosít a használat során. A vlies csíkok hornyolva vannak.
Felhasználás:
Géporsók, perselyek és szerszámbefogók (pl. zsugorbefogók / hidraulikus szerszámbefogók) belső- / külső kúpjának / belső kúp furatának tisztítására.