Leírás:
A PRÉMIUM vágótárcsa for the sarokcsiszoló egy nagy teljesítményű szerszám, amely a színesfémek vágását könnyíti meg. Kifejezetten alumíniumhoz készült, és sima, professzionális vágást tesz lehetővé minimális erőfeszítéssel. Az új előírások megakadályozzák a kenést és a kopást az anyag kopása miatt, így különösen tartós és állandó teljesítményt nyújt.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 46 N-BFP
- Méret (Mé x Mé x Ma): 115 x 1,6 x 22,23 mm
- Átmérő: 115 mm
- Vastagság: 1,6 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 46.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Az új műszaki adatok megakadályozzák a lemez kenését és elsötétítését
- A specifikáció és a gyártási módszer lehetővé teszi a legrövidebb szétválasztási időt
Felhasználás:
- Különféle nemvasfémek, például alumínium, alumínium bronz, alumíniumötvözetek, réz, Bronz, sárgaréz, nikkel ezüst és Titan
Alapanyag:
Színesfémek
Alkalmazható:
Különböző típusú színesfémek megmunkálásához, mint például alumínium, alumíniumbronz, alumíniumötvözetek, réz, bronz, sárgaréz, nikkelezüst és titán.
Ajánlás:
- 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
- 2,0–3,0 mm a maximális élettartam és stabilitás érdekében
Különlegességek:
- Tökéletesen alkalmas színesfémek vágására
- Kivételes vágás
- Rendkívül hosszú élettartam