115x1,6x22,23 mm vágókorong egyenes A46R PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 34332804
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34332804
EAN / GTIN 9003172418636
Gyártó száma 34332804
L-szám L50140 1461

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM vágótárcsa for the sarokcsiszoló egy olyan eszköz, amelyet mindig is keresett. Különösen nagy kémiai tisztaságú, ez a vágótárcsa tökéletes rozsdamentes acéllemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig tartson, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy projektjeit a következő szintre emelje ezzel a vágótárcsa-val.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 46 R-BFP
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Vastagság: 1,6 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradást és a kifáradási szilárdság csökkentését, ami a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon
  • A kiváló vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően a legrövidebb munkaidő (hőtermelés)
  • Kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz.″

Felhasználás:

  • Különböző rozsdamentes acél minőségek feldolgozásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Alapanyag:

Rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Különböző rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához

Ajánlás:

  • 0,75–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
  • 2,0–3,0 mm a maximális élettartam és stabilitás érdekében

Különlegességek:
  • Tökéletes rozsdamentes acél vágásához
  • Kivételes vágás
  • Rendkívül hosszú élettartam