Vágókorong 230x2,0x22,23mm egyenes A30Q PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34332799
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34332799
EAN / GTIN 9003172423425
Gyártó száma 34332799
L-szám L50140 1732

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM 2 az 1-ben vágótárcsa a sarokcsiszoló-hoz tökéletes eszköz a forgácsolási alkalmazások széles skálájához. Erőteljes kialakításának és nagy kémiai tisztaságának köszönhetően ez a szerszám ideális választás acél és rozsdamentes acél vágásához. A kiváló minőségű anyagokból készült vágótárcsa kiváló tartósságot és tartósságot kínál. Gyorsan és hatékonyan végezheti munkáját ezzel az egyedülálló vágótárcsa-val.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 30 Q-BFP
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 230 x 2,0 x 22,23 mm
  • Átmérő: 230 mm
  • Vastagság: 2 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradási szilárdságot és csökkenti a kifáradási szilárdságot, így még rozsdamentes acélon is a legjobb eredményt éri el.
  • A kiváló vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően a legrövidebb munkaidő (hőtermelés)
  • Nagy kényelem az elegáns specifikációnak köszönhetően

Felhasználás:

  • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Alapanyag:

Acél
Rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához

Ajánlás:

  • 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
  • 2,0–3,5 mm a maximális élettartam és stabilitás érdekében

Különlegességek:
  • Tökéletes az acél és a rozsdamentes acél elválasztásához
  • Kivételes vágás
  • Rendkívül hosszú élettartam