Lamellás csiszolókorong 125x22,23mm 28A egyenes ZA40Q BASIC acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34318554
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34318554
EAN / GTIN 9003172314914
Gyártó száma 34318554
L-szám L50140 2132

Leírás

Leírás:

A Basic 2 az 1-ben ventilátortárcsák a hatékonyság és a tartósság tökéletes keverékét jelentik. Akár acéllal, akár rozsdamentes acéllal dolgozik, ezek a tárcsák a legnehezebb feladatokat is képesek kezelni. A Basic 2in1 ventilátoros köszörűkerekeinkkel biztos lehet benne, hogy projektje gyorsan és pontosan befejeződik.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 28A LAMELLER
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: ZA 40 Q- B.
  • Méret (Mé x Ma): 125 x 22,23 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Jó specifikus készleteltávolítás 30%-kal nagyobb teljesítménnyel az elődhöz képest
  • Jó élettartam
  • Egyszerű kezelhetőség
  • 28N formanyomtatvány: Fókuszban a fenntartható erőforrások - a ventilátor lemez hordozóteste 35% -ban regenerált anyagokból áll.

Felhasználás:

  • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken használható

Alapanyag:

Acél
Rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Alkalmas különböző acél- és rozsdamentes acélminőségeken történő alkalmazásra

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a nagy mennyiségű eltávolításhoz
  • 80/120-es szemcseméret a finom munkához

Különlegességek:
  • csiszolás acél és rozsdamentes acél
  • Jó eltávolítási teljesítmény
  • Jó élettartam