Átalakító tüske behúzómenettel, MK / fúrótokmány kúp: 3/16

Cikkszám: 342700 3/16
Kedvezmény
85,80 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK / fúrótokmány kúp Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse-kúp MK méret 3
Fúrótokmány kúp DIN 238 B 16
Kúp ⌀ D 15,733 mm
Belső behúzómenet M12
Termék fajtája Fúrótokmány befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 342700 3/16
EAN / GTIN 4045197294944
Gyártó száma 342700 3/16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.
Precíziós kivitel MK-szárral és belső behúzómenettel.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására Morse-kúpos marógépeken.

Szabvány:

Fúrótokmány-kúp DIN 238.