MK drška s unutarnjim navojem 3/16

Artikl br.: 342700 3/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK veličina 3
Konus stezne glave DIN 238 B 16
Konus ⌀ D 15,733 mm
Unutarnji stezni navoj M12
Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342700 3/16
EAN / GTIN 4045197294944

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
Precizna izvedba s MK drškom i unutarnjim steznim navojem.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na glodalicama s Morse konusom.

Standard:

Konus glave za bušenje DIN 238.