MK átalakító tüske, precíziós kivitel 1/10

Cikkszám: 342600 1/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse-kúp MK méret 1
Fúrótokmány kúp DIN 238 B 10
Kúp ⌀ D 10,094 mm
Termék fajtája Fúrótokmány befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342600 1/10
EAN / GTIN 4045197308511

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.
MK-szárral és kiütőlappal.
A precíziós kivitel maximális körfutási pontosságú és önzáró nagy teljesítményű fúrótokmányokhoz (341000 sz.) ajánlott.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

Szabvány:

Fúrótokmány-kúp DIN 238.
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
    MK / fúrótokmány kúp Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz