Nagyolótárcsa 115x4x22,23 mm kúpos A30Q BASIC acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34257184
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34257184
EAN / GTIN 9003172027685
Gyártó száma 34257184
L-szám L50140 1276
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A BASIC 2in1 csiszolókorong sarokcsiszolókhoz ideális a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a csiszolókorongot egyedivé teszi, az a szerszám ferde és határozott ”Comfort Start” éle. Ez a csiszoláskor kényelmes kezdést biztosít a felhasználónak, és sokszorosára növeli a munkavégzés kényelmét. Ez a tárcsa univerzálisan használható különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek felület- és élcsiszolásához, és nem hiányozhat egyetlen szerszámosládából sem.

Jellemző:

  • Formája: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
  • Vs /max: 72 m/s
  • Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékvonal: BASIC
  • Specifikáció : A 30 Q- BF
  • Méretek (D x U x H): 115 x 4 x 22,23 mm
  • A tartály átmérője: 115 mm
  • Vastagság: 4 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szemcseméret: 30
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Gyors és kényelmes munka nagy erőfeszítés nélkül
  • Univerzálisan használható
  • A Comfort Start kellemes kezdést biztosít csiszoláskor és növeli a munkakomfortot

Felhasználás:

  • Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek felület- és élcsiszolásához, különösen csővezeték-építésben és peremcsiszoláshoz

Ajánlás:

  • 4 és 4,3 mm vastagság a peremcsiszoláshoz
  • 6 mm vastagság durva csiszoláshoz
  • 8 mm vastagság a durva csiszoláshoz, további élettartamot biztosítva

Különlegességek:
  • Gyors és kényelmes munkavégzés
  • Univerzálisan használható
  • Comfort Start a kellemes indításért