Rough grinding wheel 2IN1 115x4x22,23 mm cranked A30Q BASIC steel/inox

Réf.: 34257184
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 34257184
EAN / GTIN 9003172027685
Réf. fabricant 34257184
Article hors catalogue L50140 1276
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à ébarber BASIC 2en1 pour meuleuse d’angle est parfaitement adapté aux travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend ce disque à ébarber si unique, c’est l’arête biseautée et définie ”Comfort Start” de l’outil. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un démarrage agréable lors du ponçage et d’un confort de travail accru. Ce disque est utilisable de manière universelle pour le ponçage de surfaces et d’arêtes sur différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Caractéristique(s):

  • Forme: 27 MEULE CRANTÉE
  • Vs /max: 72 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : A 30 Q- BF
  • Dimensions (D x U x H): 115 x 4 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 4 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Travail rapide et confortable sans grand effort
  • Utilisation universelle
  • Comfort Start assure un démarrage agréable lors du ponçage et augmente le confort de travail.

Utilisation:

  • Pour le ponçage de surfaces et d’arêtes sur différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable, notamment dans la construction de pipelines et le ponçage périphérique

Recommandation(s):

  • Epaisseur de 4 et 4,3 mm pour le ponçage périphérique
  • 6 mm d’épaisseur pour le ponçage d’ébauche
  • Épaisseur de 8 mm pour l’ébauche avec durée de vie supplémentaire

Particularités:
  • Travail rapide et confortable
  • Utilisation universelle
  • Comfort Start pour un démarrage agréable