Csempefúró paraffin töltettel DDT 10x35xM14 PREMIUM csempék/kerámia

Cikkszám: 34251711
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Steinbohrer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34251711
EAN / GTIN 9003172016603
Gyártó száma 34251711
L-szám L50140 1775

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 10 - 2 - 10
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 10 x 35 x M14 mm
  • Átmérő: 10 mm
  • Vastagság: 35 mm
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Pontos fúrás élkitörések nélkül.
  • Maximális fúrási kényelem