Leírás:
Ez a PRÉMIUM csiszolóhenger csiszolóvászon és nem szőtt keverékéből készült, és egy speciális ék lyukon keresztül van felszerelve a szatináló gép-ra. Az anyagkombináció magasabb vágóéleket kínál, mint a csak nem szőtt anyagból készült görgők, és kiváló pontosságú megmunkálást és maximális működési kényelmet biztosít. Ezenkívül a henger a nem szőtt termékek tipikus jellemzőit kínálja, mint például az erős szellőzés és az alacsony zaj az alkalmazásban. A négy ék rendszer hatékony húzóhatást fejt ki a csiszolószerszám-ra, és garantálja a henger gyors üzembe helyezés-ját.
Jellemző:
- Halmazállapot: Szövet és nem szőtt lamellás lemez
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C FINOM C X 150
- Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 50 x 19,1 mm
- Átmérő: 100 mm
- Vastagság: 50 mm
- Furat: 19,1 mm
- Gabonaméret: 150.
- Szerszám: Szatináló gép
Előny:
- Magas vágási hatékonyság
- Kiváló befejezési fok
- Maximális egyszerű használat alacsony zajjal
Felhasználás:
- Könnyű sorjázás és tisztítás, szatén csiszolás kis és nagy felületeken, oxidrétegek eltávolítása, hibák kiküszöbölése a korábbi megmunkálási lépésekben