Magfúró (nedves) 57x450x11/4″ mm PREMIUM

Cikkszám: 34238996
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34238996
EAN / GTIN 9003172026244
Gyártó száma 34238996

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHL1D UCUT3 GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 57 x 450 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 57 mm
  • Vastagság: 450 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Nagyon hosszú élettartam
  • Nagyobb vágási teljesítmény
  • Állandó magas forgácsolási teljesítmény.