Öntapadós csiszolókorong TFC 150 mm A80 PVC/Gel bevonat/fa/festék/lakk

Cikkszám: 34230488
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34230488
EAN / GTIN 9003172009896
Gyártó száma 34230488
L-szám L50140 2519

Leírás

Leírás:

Ez a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) lemez különböző papírvastagságokban kapható, és számos felületen nagy sebességű csiszolást tesz lehetővé. Az innovatív tépőzáras rögzítőrendszernek köszönhetően felhasználóként gyors és nagyon egyszerű ablakcsere érhető el. A beállításoktól függően alapértelmezés szerint 0, 8, 15 és 17 lyukú lemezek közül választhat. Egy speciális réteg megakadályozza a lemez kenését és eltömődését, ami nagyon hosszú élettartamot eredményez.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Papírlemez
  • Anyagalkalmasság: Nem vasfémek, kompozitok, műanyag / PVC, zselcoat, fa, Festék / lakk
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A-P22 P D A80
  • Átmérő: 150 mm
  • Gabonaméret: 80.
  • Szerszám: Excentercsiszoló

Előny:

  • Az alátét kenése és eltömődése nem teszi lehetővé a maximális élettartamot
  • Nagyon magas raktárkészlet-eltávolítás a jobb alátétnek köszönhetően
  • TYROLIT gyorsváltó rendszer a tépőzár-nek köszönhetően a gyors és egyszerű ablakcseréhez

Felhasználás:

  • Műanyagból, kompozit anyagból, gélbevonatból és fából készült munkadarabok durva vagy finom megmunkálásához

Alapanyag:

Műanyag
Kompozitok
Gél bevonat
Fa

Alkalmazható:

Műanyagból, kompozit anyagból, zselés bevonatból és fából készült munkadarabok durva és finom megmunkálásához.

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
  • 80-120 szemcseméret közepes talajhoz
  • 150-400 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

Különlegességek:
  • Gyors lemezcsere a TFC-nek köszönhetően
  • Stabil papír hátlap minden alkalmazáshoz
  • Legmagasabb élettartam