Száraz magfúrófej 132x450x11/4″ mm TGD

Cikkszám: 34227727
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34227727
EAN / GTIN 9003172019390
Gyártó száma 34227727

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES 50115CG GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 4 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 132 x 450 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 132 mm
  • Vastagság: 450 mm
  • Gabonaméret: 43.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.