{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 10/16 | |
| Befogási tartomány | 1 mm - 10 mm | |
| Külső ⌀ | 42,8 mm | |
| Fúrótokmány hossz zárva | 77 mm | |
| Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | |
| Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | |
| Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S2 | |
| Termék fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány |
| Cikkszám | 342215 10/16 | |
| EAN / GTIN | 4019208018065 | |
| Gyártó száma | 72687 | |
| Gyártó/felelős személy | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |