Sokköves köszörűkőlehúzó 14x42x12 mm V800

Cikkszám: 34172978
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lehúzó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34172978
EAN / GTIN 9003172005331
Gyártó száma 34172978
L-szám L50140 1474

Leírás

Leírás:

A tirolit egy-, többszemcsés és többszemcsés dresserek alkalmasak minden korund és szilícium-karbid lemez kötésére. A multi-grain és multi-grain dressert gyakran használják lapos és külső kerek tárcsákhoz. A nagy és széles tárcsák nagyobb karátszámot igényelnek a gyémánt kopásának csökkentése érdekében. Az egymagú öltözők a gyémánt méreteinek megfelelően lépcsőzetesek. A multi-grain és multi-grain dresserek ezért magasabb karáttartalommal rendelkeznek.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 50VA-O MULTI-GRAIN DRESSER
  • Specifikáció: 11 X MK0
  • Méretek (szé. X mé. X ma.): 14 x 42 x 12 mm
  • Átmérő: 14 mm
  • Vastagság: 42 mm
  • Furat: 12 mm
  • Gabonaméret: 711.

Előny:

  • Csekély kopás
  • Rövid öltözködési idő

Felhasználás:

  • Az összes korund és szilícium-karbid tárcsa kötéséhez