Leírás:
A külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban használt köszörülési folyamat számos iparágban. Például a vezérműtengelyek, a főtengelyek és a fogaskerekes tengelyek az autóiparban készülnek, hogy megfeleljenek a legmagasabb igényeknek és követelményeknek. Finom korund használata, különösen ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélok esetén. A tárcsa keménysége és szerkezete fontos a köszörülés sikeréhez, és optimálisan illeszkedik az ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélokhoz. Kínálatunkban megtalálhatók a ferde horonycsiszoláshoz való tárcsák is.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 60.
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikáció: 89A 602 K5A V217 /50
- Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 30 x 127 mm
- Átmérő: 300 mm
- Vastagság: 30 mm
- Furat: 127 mm
- Anyagalkalmasság: Acél
Előny:
- Ferde horony csiszolás lehetséges
- A várható élettartam növekedése
- Megnövelt szerszámélettartam
Felhasználás:
- Különösen ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélok külső hengeres csiszolásához
Alapanyag:
Öntöttvas
Magasan ötvözött acélból edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek