Lamellás csiszolókorong LONGLIFE 178x22,23 mm 28N egyenes ZA40S PREMIUM acélhoz

Cikkszám: 34063402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34063402
EAN / GTIN 9003170027182
Gyártó száma 34063402

Leírás

Leírás:

Ez a PRÉMIUM LONGLIFE tárcsa az első választás a felületcsiszoláshoz és hegesztett varratok megmunkálásához különböző acélminőségeken. Különösen tartós, és új dimenziót nyit meg akár 4000 g-os eltávolítási kapacitással Egy másik előny a hatékonyság szempontjából: A természetes szálakból készült speciális hordozótest vágható, amely lehetővé teszi a lemez teljes csiszolóvonalának használatát.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 28NF LAMELLER
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: ZA 40 S- B.
  • Méret (Mé x Ma): 178 x 22,23 mm
  • Átmérő: 178 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ technológia a maximális élettartam érdekében
  • az objektív 100%-os használata egyszerű vágással
  • A legmagasabb eltávolítási arány a high-tech cirkónium hálónak köszönhetően
  • A munkadarab felületeihez való tökéletes alkalmazkodás garantálja a tiszta csiszolási átmeneteket

Felhasználás:

  • Igényes csiszolási alkalmazásokhoz különböző acélminőségeken
  • Felületcsiszoláshoz és hegesztéshez varratmegmunkáláshoz

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható:

Különböző acélminőségek igényes csiszolási feladataihoz
Felületcsiszoláshoz és hegesztési varratok megmunkálásához

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a nagy mennyiségű eltávolításhoz
  • 80/120-es szemcseméret a finom munkához
  • A legjobb eredmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóknál

Különlegességek:
  • Tökéletes a csiszolás of Steel számára
  • Kivételes eltávolítási teljesítmény
  • Rendkívül hosszú élettartam