Lamellás csapos csiszolóhenger 50x20-6x40 mm A120 BASIC acél/rozsdamentes acél/nemvas fém

Cikkszám: 34054812
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34054812
EAN / GTIN 9003170024020
Gyártó száma 34054812
L-szám L50140 2948

Leírás

Leírás:

A rugalmas bordáknak köszönhetően ezek a Basic ventilátorcsapok optimálisan alkalmazkodnak a munkadarab kontúrjához, és tökéletesek a nehezen elérhető területekhez. Radiálisan elrendezett lamelláik különböző anyagokon használhatók, és számos alkalmazásban lehetővé teszik a pontos munkát. A megmunkálási eredmények magukért beszélnek – legyen szó szőnyegekről, előpolírozásról, rozsdáról vagy tisztítófelületekről, a ventilátorcsapok a legjobb választást jelentik minden követelményhez.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Szövet zseb élező toll
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél, színesfémek
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: PC X A-B02
  • Méret (D x D): 50 x 20 mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Gabonaméret: 120.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Rugalmas lamellák a pontos munkavégzéshez
  • Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
  • Jó élettartam

Felhasználás:

  • Különböző alkalmazásokhoz acél, rozsdamentes acél és színesfémek területén
  • Materítéshez, előpolírozáshoz, rozsdásodáshoz vagy felületek tisztításához
  • Elektromos és pneumatikus gépeken egyaránt használható

Alapanyag:

Acél
Rozsdamentes acél
Színesfémek

Alkalmazható:

Különböző alkalmazásokhoz acélon, rozsdamentes acélon és színesfémeken
Felületek mattításához, előpolírozásához, portalanításához vagy tisztításához
Elektromos és pneumatikus gépeken egyaránt használható

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a nagy anyageltávolításhoz
  • 80/120 szemcseméret közepes finomságú megmunkáláshoz
  • 180-es szemcseméret a finom munkához