IHP 135 IC948 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3404174
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3404174
EAN / GTIN 7291075481785
Gyártó száma 3404174
L-szám L24050 1189

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 13,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 13,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,55 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,05 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése