ECR-B3 16-14/43C16R02DA92 IC1508 Újjmarók

Cikkszám: 3401442
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SOLIDSHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3401442
EAN / GTIN 7291075446517
Gyártó száma 3401442
L-szám L24180 957

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, max. vágóélhossz (APMX) 14 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 92 mm, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 92 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 43 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDSHRED" Összes megtekintése