TGTBQ 19L-D65-ECD-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3394436
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3394436
EAN / GTIN 7291075466249
Gyártó száma 3394436
L-szám L23920 2487

Leírás

Leírás:

Szétválás leváltható tartók, teljes magasság (OAH) 2,165 ″, teljes hossz (OAL) 5,078 ″

Jellemző:

  • Teljes magasság (OAH): 2,165”
  • Teljes hossz (OAL): 5,078”
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 0,771”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 2,559”

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése