FFX4 FD5.00-10-1.50-08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3394314
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4FEED
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3394314
EAN / GTIN 7291075470710
Gyártó száma 3394314
L-szám L23980 1632

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 ″, vágási tétel száma (CICT) 10, Hub átmérő (DHUB) 3,8 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 4,386”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,078”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,8”
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 18 fok

Megfelelő termékek

Betétek