Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel 2

Cikkszám: 338460 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 M3
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
Menet szár ⌀-höz d2 3,5 mm
Hosszabbító ⌀ D3 12 mm
Hosszabbító ⌀ D4 12 mm
Hosszabbító K2 9 mm
Hosszabbító L2 45 mm
Hosszabbító L3 145 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338460 2
EAN / GTIN 4045197953094

Leírás

Kivitel:

  • Hosszú kivitel.
  • A nyomatékátvitel a négyszöggel történik.
  • A hosszabbító elülső vége gyorscserés szerkezettel rendelkezik.
  • A hosszabbító hátsó vége DIN szerinti, így a hosszabbító gyorscserés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba is befogható.

Előny:

  • A menetfúró hosszabbítók gyorsan és ismételhető pontossággal cserélhetőek a gyorsváltó csatlakozónak köszönhetően.
  • A hosszabbítók szinte korlátlanul kombinálhatóak az azonos D3 átmérő, ill. a K2 menesztő négyszög következtében.

Felhasználás:

Olyan hozzáférhetetlen helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő üregek, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, extrém mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

Alkalmazható:

Befogás gyorscserés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz