Tapverlengstuk met snelspanmechanisme, Type: 2

Artikelnummer: 338460 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 M3
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
Voor draadschacht-⌀ d2 3,5 mm
Verlengstuk ⌀ D3 12 mm
Verlengstuk ⌀ D4 12 mm
Verlengstuk K2 9 mm
Verlengstuk L2 45 mm
Verlengstuk L3 145 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338460 2
EAN/GTIN 4045197953094
Nummer fabrikant 338460 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lange uitvoering.
  • Draaimomentoverbrenging via het vierkant.
  • Het voorste uiteinde van het verlengstuk is uitgerust met een snelwisselvoorziening.
  • Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk ook in tap-snelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Voordeel:

  • Tijdsbesparend en herhalingsnauwkeurig wisselen van de tappen met behulp van snelkoppeling.
  • Vrijwel willekeurige combinatie van de verlengstukken door identieke diameters D3 resp. meeneemvierkant K2.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

T.b.v.:

Opname in tap-snelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant.