QCP 065-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3383998
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3383998
EAN / GTIN 7291075451689
Gyártó száma 3383998
L-szám L24050 1333

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 6,5 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 6,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 4,3 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,89 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,5
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 1,41 mm
  • Perem hossza (LPR) 4,3 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése