HFPAD 4L-44-T14-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3375973
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3375973
EAN / GTIN 7291075426441
Gyártó száma 3375973
L-szám L23920 93

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló / esztergáló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 14 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 40,5 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 58 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 44 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 40,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése