EOB-R2R80A27/9-4C12-83 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3366925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOBARREL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3366925
EAN / GTIN 7291075431766
Gyártó száma 3366925
L-szám L24180 1692

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 4 mm, vágóél hossza max. (APMX) 27,1 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 83 mm, rögzítőszár Kerek, rögzítőszár Kerek

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 27,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm
  • Hüvely tengelye, kerek