PICCO R 010.3008-10N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360773
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360773
EAN / GTIN 7291075407167
Gyártó száma 3360773
L-szám L24030 790

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,05 mm, fúróhegy szélessége (a) 5,9 mm, funkcionális hossz (LF) 32 mm, effektív hossz (LU) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,05 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 32 mm
  • Tényleges hossz (LU) 9 mm