SH-D.75-4D-A Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3359570
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat Straight Shank
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3359570
EAN / GTIN 7291075436426
Gyártó száma 3359570
L-szám L23990 1209

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 5,228 ″, szár magassága (H) 0,677 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/4”
  • Teljes hossz (OAL): 5,228”
  • Szár magassága (H): 0,677”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Straight Shank" Összes megtekintése