TJS HPC ST20 Nagysebességű orsó nagynyomású hűtéshez egyenes szárral kis átmérőjű szerszámok számára

Cikkszám: 3356841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3356841
EAN / GTIN 7291075401455
Gyártó száma 3356841
L-szám L24120 3011

Leírás

Leírás:

  • Nagysebességű orsók
  • Megfelelő átmérő, gépoldal (DCONMS): 20 mm
  • Korona hossza (LPR): 1

Jellemző:

  • test átméro (BD): 16 mm
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 20 mm
  • csatlakozási átméro Maximum munkadarab oldali (DCONXWS): 7 mm
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • teljes hossz (OAL): 155 mm
  • kinyúlási hossz (LPR): 1

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek