SK40 HYDRO 12X50 HD Hydro-befogók

Cikkszám: 3343651
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3343651
EAN / GTIN 7291075404210
Gyártó száma 3343651
L-szám L24120 2155

Leírás

Leírás:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 42 mm, délka tělesa (LB) 31 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 31 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
  • Perem hossza (LPR) 50 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek