PENTA 17N239P010RS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3337234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337234
EAN / GTIN 7291075390230
Gyártó száma 3337234
L-szám L24080 287

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló vágóbetétek, vágási mélység max. (CDX) 4 mm, vágási szélesség (CW) 2,39 mm, belső kör átmérő (IC) 18,22 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,39 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: