UV póló magas láthatóság XS

Cikkszám: 333710519933XS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz / gelb
Unisex méret XS
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 333710519933XS
EAN / GTIN 7330509469798
Gyártó száma 333710519933XS
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter pique nedvességelvezető, nedvességszállító, UV védelem, 155 g/m²

Details
Ökörnyak
Világosított nyakvarrás
Blåkläder nyomtatás a vállon

Funkcionalitás
Magas nedvességáteresztő anyag

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Leírás:

  • Hi-Vis póló szaggátló kezeléssel, amely megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását
  • A póló nedvességelvezető és UV-védelemmel rendelkezik
  • A vágásátvivő reflektorokkal rendelkezik az extra nyújtás és légáteresztő képesség érdekében
  • Kör alakú nyak megerősített nyakvarrással
  • Megfelelően tanúsított az EN ISO 20471 1. osztályú, D kombinált tanúsítás és az EN 13758-2 UPF 40+ szerint

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+