Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex 6,5-10 mm

Cikkszám: 333640 6,5-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ befogási tartomány 6,5 mm - 10 mm
Hozzávaló készülék típusa M3 − M12
Patron azonosítószáma J 422
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 333640 6,5-10
EAN / GTIN 4045197310392
Gyártó száma A21-3-10

Leírás

Alkalmazható:

333500 sz. Edalmatic menetfúró befogóhoz.
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
    Szár ⌀ befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz