PENTA 24N222C015 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3335541
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335541
EAN / GTIN 7291075346787
Gyártó száma 3335541
L-szám L24080 350

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,15 mm, vágási mélység, max. (CDX) 3,5 mm, vágási szélesség (CW) 2,22 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 2,22 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,16 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: