PENTA 24N175PF020 IC30N Leszúró lapkák

Cikkszám: 3334957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3334957
EAN / GTIN 7291075274233
Gyártó száma 3334957
L-szám L24080 308

Leírás

Leírás:

Elválasztó betétek, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max. (CDX) 6,2 mm, vágási szélesség (CW) 1,75 mm

Jellemző:

  • Spanformer PF
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 1,75 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 6 fok
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,08 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: