AVC-D25-SCLCL-09 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331855
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331855
EAN / GTIN 7291075364811
Gyártó száma 3331855
L-szám L23990 461

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, funkcionális hossz (LF) 20 mm, Dmin. Elválás 32 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) CCMT 3-2-M3M leírása
  • Dmin. Távolság 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek