Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC) 3/4″, tizedes ekvivalens 0,75″, vágási mélység maximum (APMX) 7-1/4″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5-1/2″, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,016”
- Vágási átmérő (DC): 3/4”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,75”
- Maximális vágási mélység (APMX): 2-1/4″
- Fuvola száma (NOF): 7
- Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0051 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
- Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
- Szár típusa: Kerek