QCP 178-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325697
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325697
EAN / GTIN 7291075382938
Gyártó száma 3325697
L-szám L24050 1226

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 17,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka hřebene (LPR) 10,88 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,15 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 3,73 mm
  • Perem hossza (LPR) 10,88 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése