HFP 397-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325258
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325258
EAN / GTIN 7291075315127
Gyártó száma 3325258
L-szám L24050 2607

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 39,7 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 39,0, szög, 1. fokozat (SIG) 137 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 13,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 39,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 22 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 8,43 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése