MT LNHT 4006 8NPTF IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3323550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323550
EAN / GTIN 7291075376913
Gyártó száma 3323550
L-szám L24290 122

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 40 mm, lapkavastagság (S1) 6,4 mm, lapkaszélesség (W1) 20,8 mm, menetemelkedés (TP) 3 175 mm, menetek per inch (TPI) 8 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 40 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 6,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 20,8 mm
  • Menetforma típusa (THFT) NPTF60
  • Menetemelkedés (TP) 3 175 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 8 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése