SD FM-S-A-L140-C32 SP17 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3321624
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat T-FACE
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3321624
EAN / GTIN 7291075390643
Gyártó száma 3321624
L-szám L24070 165

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 12,5 mm, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost závitu držáku, strana obrobku (THSZWS) M6x0,5, funkční délka (LF) 146 mm, celková délka (OAL) 146 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 12,5 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M6x0.5
  • Funkcionális hossz (LF) 146 mm
  • Teljes hossz (OAL) 146 mm